Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clavier codé Tercode 1060 monobloc antivandale avec touches métalliques rétro-éclairées jusqu'à 100 codes pour pose en saillie en intérieur ou extérieur IP54 IK05 - finiton argent
Clavier codé Tercode 1060 boîtier monobloc en Zamac (métal injecté) et touches métalliques rétro-éclairées - Finition Argent - 2 relais NO-NF (100 codes)
Touche 0 pouvant commander une gâche en ouverture libre (à associer à une horloge) - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données - 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte)
Sorties : monostable ou bistable par contact NO-NF - Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5A - 24V
Alimentation : 12V= à 30V= ou 12V~ à 30V~ - Consommation :
- en veille : 10mA - maximum : 60mA en courant continu- maximum : 115mA en courant alternatif
Dimensions : 140x85x28mm
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
système de bus KNX-radio
Transparent
Classe de protection (IP)
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Qualité du matériau
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente